曜日別特売

コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入

コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

OSCONソリッド電解SVPシリーズ
パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。
表面実装 2000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル。
用途
これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:200mΩ●リード間隔:1mm●許容差:±20%●長さ:5.4mm●高さ:5.4mm●寸法:4 (Dia) x 5.4mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:740mAアズワン品番65-7167-15内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621690586SVP22M
830
819
901(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする