曜日別特売

コンデンサ 2700μF 6.3V dc 1袋 5個入

コンデンサ 2700μF 6.3V dc 1袋 5個入 - ルビコン

ZLHシリーズ
ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃

仕様●静電容量:2700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 23mm●高さ:23mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●漏れ電流:0.01 CV又は3 μAアズワン品番65-7142-93内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621692166.3ZLH2700MEFC10X23
850
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする