KEMET
コンデンサ 270μF 250V dc
仕様
●静電容量:270μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:678mΩ
アズワン品番
65-7125-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62169259
ALC70A271BB250
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください