コンデンサ 270μF 50V dc 1袋 10個入
FRシリーズ35 → 63 V
パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。
高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼
- 仕様
- ●静電容量:270μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:FR Radial
- アズワン品番
- 65-7141-01
- 内容量
- 1袋(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ

















