日本ケミコン
コンデンサ 3.3μF 50V dc 1袋 10個入
低プロファイル: Φ4 x 7 → Φ18 x 25 mm 耐久性: 1,000 → 2,000時間 @ 85℃ 耐溶剤性タイプ(注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様
●静電容量:3.3μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4.5 (Dia.) x 8mm●高さ:8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●リップル電流:19mArms●誘電正接:0.12%
アズワン品番
65-6981-82
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62169408
ESRG500ELL3R3MD07D
¥
460
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください