VISHAY
コンデンサ 33μF 450V 1セット 100個入
仕様
●入数:1リール(100個入り)●静電容量:33μF●電圧:450V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 18 x 21mm●長さ:18mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC-Q200
アズワン品番
65-7097-04
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62170424
MAL215299707E3
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください