WURTH ELEKTRONIK
コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 25個入
仕様
●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:3 Dia. x 5.5mm●高さ:5.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:15mA●誘電正接:16%
アズワン品番
65-7136-60
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62170878
865090468011
¥
1,490
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください