コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 5個入
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃
パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。
小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%
アズワン品番65-7175-11
内容量1袋(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~