ニチコン
コンデンサ 4.7μF 400V dc 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10.3 x 10.3 x 10mm●高さ:10mm●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●誘電正接:0.25%
アズワン品番
65-7040-81
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62170957
UUX2G4R7MNL1GS
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください