KEMET
コンデンサ 47000μF 40V dc
仕様
●静電容量:47000μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 80mm●高さ:80mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:17mΩ
アズワン品番
65-7130-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62171194
ALC80A473EL040
¥
3,640
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください