曜日別特売

コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 200個入

コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 200個入 - Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 200個入 - Panasonic(パナソニック)

FMシリーズ25 → 50 V
パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。
高い信頼性 長寿命 高リプル電流。
用途
パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高

内容量1袋(200個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62171569EEUFM1E471L65-7056-50
9,050
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
62171578EEUFM1E47165-7054-83
11,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする