曜日別特売

コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入

コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

HDシリーズ、パナソニック
+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。
ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●漏れ電流:<= 0.01 CV又は3 @ 2分値 μAアズワン品番65-6941-04内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62171675EEUHD1E471
1,040
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする