曜日別特売

コンデンサ 470μF 25V dc 1箱 200個入

コンデンサ 470μF 25V dc 1箱 200個入 - ニチコン

ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ
ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。
特長と利点:
定格寿命: 1000時間 @ 105℃
高リプル電流及び温度範囲

仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●シリーズ:VYアズワン品番65-7193-32内容量1箱(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62171709UVY1E471MPD
10,100
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする