曜日別特売

コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 5個入

コンデンサ 470μF 35V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

NHGシリーズ
パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。
ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ

仕様●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7180-02内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62171849ECA1VHG471
460
459
505(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする