日本ケミコン
コンデンサ 47μF 200V dc 1袋 5個入
仕様
●静電容量:47μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:13 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:13mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:195mArms●誘電正接:0.2%
アズワン品番
65-7206-50
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62172235
EKMQ201ELL470MK20S
¥
910
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください