曜日別特売

コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 1000個入

コンデンサ 47μF 50V dc 1セット 1000個入 - ニチコン

ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ
CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。
特長と利点:
使用温度範囲: 最大+105℃
定格電圧範囲: 6.3 → 50 V
キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
RoHS指令(2011/65/EU)に適合(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm●リップル電流:195mAアズワン品番65-7191-91内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62172497UCM1H470MCL1GS
36,600
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする