日本ケミコン
コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 10個入
仕様
●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.8 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:115mArms●誘電正接:0.12%
アズワン品番
65-7123-37
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62172515
EKMQ500ELL470MF11D
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください