曜日別特売

コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 25個入

コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 25個入 - ニチコン

アルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105℃
ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。
特長と利点:
チップ型 最高+260℃の高温リフローはんだ付け 耐

仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2.2mm●シリーズ:WZアズワン品番65-7167-30内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62172567UWZ1H470MCL1GS
1,340
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする