Panasonic(パナソニック)
コンデンサ 560μF 16V dc 1袋 200個入
高リプル電流( 6100ma.r.m.sを超えて引き上げ可能 RoHS適合(2022年10月現在)、ハロゲンフリー
仕様
●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:E13●等価直列抵抗:8mΩ●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%●動作温度 Max:+105℃●寸法:8 (Dia) x 12.9mm●シリーズ:SEPG●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:6.1A
アズワン品番
65-6996-71
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62172856
16SEPG560M
¥
33,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください