ニチコン
コンデンサ 68μF 50V dc 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●高さ:10.3mm●寸法:8.3 x 8.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.25A
アズワン品番
65-7038-33
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62173547
GYA1H680MCQ1GS
¥
48,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください