KEMET
コンデンサ 8200μF 63V dc 1セット 100個入
仕様
●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:8200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:53mΩ
アズワン品番
65-7128-58
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62173590
ALC70A822DC063
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください