KEMET
コンデンサ 820μF 400V dc 1セット 36個入
仕様
●入数:1トレイ(36個入り)●静電容量:820μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:29000h●等価直列抵抗:175mΩ
アズワン品番
65-7117-88
内容量
1セット(36個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62173775
ALC70A821EF400
¥
69,600
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください