WURTH ELEKTRONIK
コンデンサキット PP
Wurth Elektronik 設計キットには、DC フィルムコンデンサが静電容量範囲は 33 ~ 6800 μ F です。定格電圧: 160 → 630 V
仕様
●キット内容物:PP●個数:15●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:Polypropylene●最大静電容量:6800nF●最低電圧:160V dc
アズワン品番
65-6961-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62173994
890010
¥
35,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください