WURTH ELEKTRONIK
コンデンサキット アルミ電解コンデンサ
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 ~ 330 μ F です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様
●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:35●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:330μF●電圧範囲:6.3 → 50V dc
アズワン品番
65-6973-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62174028
865090
¥
35,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください