YAGEO
コンデンサキット コンデンサ
Yageo 0201 HiQ シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0201 電圧: 25 V コンデンサ範囲: 0.2 pF → 10 pF
仕様
●キット内容物:コンデンサ●個数:20●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:10pF●電圧範囲:25V
アズワン品番
65-6964-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62174317
CQ0201000000SB000
¥
34,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください