YAGEO
コンデンサキット コンデンサ
Yageo CC 1206 シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 1206 電圧:最大 50 V コンデンサシリーズ:最大 1 uF
仕様
●キット内容物:コンデンサ●個数:40●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲: 50V
アズワン品番
65-6974-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62174396
CC1206000000SB000
¥
34,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください