YAGEO
コンデンサキット コンデンサ
Yageo Hi-CV シリーズコンデンササンプルキットです。サイズ: 0402 ~ 1210 電圧: 6.3 → 100 V コンデンサ範囲: 1 uF → 22 uF
仕様
●キット内容物:コンデンサ●個数:0402 80 / 0603 40 / 0805 40 / 1206 40 / 1210 40 /●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●電圧範囲:6.3 → 100V
アズワン品番
65-6961-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62174430
HCV888800000SB000
¥
64,700
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください