コンビニチップ 25.0ml 個装滅菌 07-062-8100シリーズ

コンビニチップ 25.0ml 個装滅菌 07-062-8100シリーズ - nerbeplusコンビニチップ 25.0ml 個装滅菌 07-062-8100シリーズ - nerbeplus

eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。アダプターが1つ付属。

仕様●G線滅菌・個別包装●100本(25×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:126.0mm(アダプター含まず)●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:500μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:1000μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:1500μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:2000μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:2500μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.3●再現性(%):<0.6~<0.3アズワン品番65-3755-39内容量1セット(4個×25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6217511407-062-8100
73,600
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする