曜日別特売

サージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール

サージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール - フエニックス・コンタクトサージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール - フエニックス・コンタクト

Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks
Nominal voltage 24 V AC/DC.

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62175428290791665-7177-95
34,100
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
62175437290792565-7177-79
41,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする