曜日別特売

サージ防止装置 275 V 80kA DINレール

サージ防止装置 275 V 80kA DINレール - ABBサージ防止装置 275 V 80kA DINレール - ABBサージ防止装置 275 V 80kA DINレール - ABBサージ防止装置 275 V 80kA DINレール - ABB

ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621755252CTB815708R0200 OVR T2 1N 80-275s P TS QS65-7199-29
81,500
80,980
89,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
621755342CTB815708R0600 OVR T2 3L 80-275s P TS QS65-7199-31
130,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
621755502CTB815708R260065-6954-21
35,400
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
621755592CTB815708R2800 OVR T2 N 80-275s C QS65-6954-22
31,100
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする