曜日別特売

サージ防止装置 400 V ac 20kA DINレール

サージ防止装置 400 V ac 20kA DINレール - ABB
仕様●最大定格電圧:400 V ac●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:20kA●シリーズ:OVRアズワン品番65-7027-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621755772CTB803973R1200 OVR T2-T3 3N 20-275 P Q
89,000
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする