曜日別特売

サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入

サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入 - BC Components

Vishay NTC Thermistors 0.5W 640 series
サーミスタは負の温度係数を使用します。この部品は NTC チップで構成され、2 本のスズめっき銅ワイヤの間にはんだ付けされています。ベースにグレーコーティングが施され、カラーバンドコードが施されています。コーティングには絶縁特性が指定されていません。
特長:
広い温度範囲での精度 長期にわたる高い

仕様●シリーズ:NTCLE100E3●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●最大定格電力:500mW●長さ:24mm●奥行き:3mm●寸法:24 x 3mmアズワン品番65-7208-39内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62176417NTCLE100E3103JB0
520
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする