曜日別特売

サンプルトラックチューブ 1.2ml ナチュラル ラック BM5111シリーズ

サンプルトラックチューブ 1.2ml ナチュラル ラック BM5111シリーズ - Simport

サンプルトラックチューブラック
サンプルトラックチューブ:1.2ml、平底
マルチチャンネルピペットが利用
HIV型テスト・サンプル搬送等に便利
コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性
オートメーションロボット対応 HTS(High Throughput Screening)
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●チューブ外寸:全長46mm, 胴部Φ8.5mm●ラックサイズ(W×D×H):128×85×50mm●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:ラック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61977258BM51111セット(5個×960本)65-3805-22
110,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61977267BM51111個(960本)65-3805-21
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする