曜日別特売

サンプルトラックチューブ 1.2ml ナチュラル ラック BM5112シリーズ

サンプルトラックチューブ 1.2ml ナチュラル ラック BM5112シリーズ - Simport

サンプルトラックチューブラック
サンプルトラックチューブ:1.2ml、平底
マルチチャンネルピペットが利用
HIV型テスト・サンプル搬送等に便利
コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性
オートメーションロボット対応 HTS(High Throughput Screening)
電子滅菌済

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●チューブ外寸:全長46mm, 胴部Φ8.5mm●ラックサイズ(W×D×H):128×85×50mm●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:ラック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61977276BM51121個(960本)65-3805-23
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61977285BM51121セット(5個×960本)65-3805-24
115,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする