シーメンス 電磁接触器 125 V dc 8極
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 125 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路
- 仕様
- ●コイル電圧:125 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4 NC + 4 NO●範囲:SIRIUS
- アズワン品番
- 65-7280-45
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ

















