WURTH ELEKTRONIK
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.57mm 厚さ:3.18mm
仕様
●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3.18mm●長さ:1m●幅:1.57mm
アズワン品番
65-6961-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61979699
38401204
¥10,300
¥
9,998
¥10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください