WURTH ELEKTRONIK
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.57mm 厚さ:6.35mm 1袋 5個入
仕様
●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:6.35mm●長さ:1m●幅:1.57mm
アズワン品番
65-7050-27
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61979735
38401206
¥57,100
¥
56,980
¥62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください