WURTH ELEKTRONIK
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:3.96mm 厚さ:3mm 1袋 5個入
仕様
●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:3mm●長さ:1m●幅:3.96mm
アズワン品番
65-6961-70
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61980198
38401107
¥46,900
¥
45,980
¥50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください