WURTH ELEKTRONIK
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:4.8mm 厚さ:7.9mm
仕様
●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:7.9mm●長さ:1m●幅:4.8mm
アズワン品番
65-6962-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61980277
38401308
¥24,300
¥
23,980
¥26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください