曜日別特売

シールドストリップ 長さ:8mm 幅:10mm 厚さ:8mm 1セット 500個入

シールドストリップ 長さ:8mm 幅:10mm 厚さ:8mm 1セット 500個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー

仕様●入数:1リール(500個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:8mm●長さ:8mm●幅:10mmアズワン品番65-6962-43内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619806003029080080100
65,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする