MURATA(村田製作所)
シグナルフィルタ表面実装50 V dc6A NFM31KCシリーズLはんだ3.2 x 1.6 x 1.3mm 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:NFM31KC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mm
アズワン品番
65-6942-86
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61980968
NFM31KC104R1H3L
¥
530
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください