audio-technica
シリコン系ハンドクリーナー用転写パッド 50枚×5冊入
シリコンゴム専用転写パッド(紙製)。
シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。
仕様
●サイズ:325×185mm●適応機種:シリコン系ゴム●材質:アート紙●色:白
アズワン品番
65-5521-53
内容量
1箱(5冊×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61987390
PCR-30
¥
23,010
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください