Simport
スクリューキャップチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 T417-4シリーズ
スクリューキャップチューブ 外径13mm
スクリューキャップ付(インサートは含まれておりません)
書き込み可能なキャップインサートを使用することでサンプルの識別が容易
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●全長:100mm●外径:13mm●容量:8.0ml●材質:P.S(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~70℃
アズワン品番
65-3853-70
内容量
1個(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61989569
T417-4
¥
77,700
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください