nerbeplus
スクリューキャップチューブ 16x100mm 12.0ml 02-352シリーズ
スクリューキャップチューブ 外径16mm
16x100mm
目盛付
G滅菌済
仕様
●オートクレーブ不可●底形状:丸底●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●遠心耐性:最大RCF 4,000g●温度耐性:-20℃~65℃●容量:12.0ml
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61989587
02-352-1000
1個(1000本)
65-3753-98
¥
66,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61989596
02-352-6000
1個(1000本)
65-3754-01
¥
93,000
取扱い終了
返品不可
61989605
02-352-6000
1セット(4個×1000本)
65-3754-02
¥
372,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください