VISHAY
セラミックコンデンサ 561R シリーズ 10pF 1kV dc
561Rシリーズセラミックコンデンサ
Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型
仕様
●静電容量:10pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番
65-7163-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61995844
561R10TCCQ10BA
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください