VISHAY
セラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dc 1箱 20個入
仕様
●静電容量:20nF●電圧:3.5 kVrms, 10kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C10DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:54.1mm●高さ:19.8mm●寸法:54.1 Dia. x 19.8mm●抑制クラス:Class II●許容差(プラス):+80%
アズワン品番
65-7008-11
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61995930
715C10DKS20
¥
239,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください