VISHAY
セラミックコンデンサ 715C40KT シリーズ 1nF 27 kVrms 40 kV dc 1箱 20個入
仕様
●静電容量:1nF●電圧:27 kVrms, 40kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C40KT●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:44mm●高さ:31mm●寸法:44 Dia. x 31mm●温度係数:-4700 ppm/℃, ±1000ppm/℃●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7096-71
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61996009
715C40KTD10
¥
301,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください