曜日別特売

セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 1.5nF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入

セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 1.5nF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入 - VISHAY

このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mm又は0.8 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm及び12.5 mmのストレートリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 1000回の温度サイクル

仕様●静電容量:1.5nF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●直径:10.5mm●高さ:7mm●寸法:10.5 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6918-34内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61996027AY1152M41Y5UC63L0
40,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする