曜日別特売

セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 1nF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入

セラミックコンデンサ AY1 シリーズ 1nF 500V ac AEC-Q200 1箱 1000個入 - VISHAY
仕様●静電容量:1nF●電圧:500V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY1●許容差:±20%●自動車規格:AEC-Q200●直径:9.5mm●高さ:7mm●寸法:9.5 Dia. x 7mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6918-33内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61996045AY1102M37Y5UC63L0
38,900
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする