曜日別特売

セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 10nF 300V ac AEC-Q200 1袋 10個入

セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 10nF 300V ac AEC-Q200 1袋 10個入 - VISHAY

このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が5 mm、7.5 mm又は10.0 mmのストレート又はキンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 3000回の温度サイ

仕様●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY2●許容差:±20%●温度特性:Y5V●直径:15.5mm●高さ:6mm●寸法:15.5 Dia. x 6mm●抑制クラス:X1, Y1●許容差(マイナス):-20%アズワン品番65-6916-84内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61996097AY2103M61Y5VS63L0
1,080
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする